Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234005 41,5
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 41,5 mm
Longitud total L 223 mm
Longitud útil L1 126 mm
Longitud de alcance A 155 mm
Diámetro del mango DS 40 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL04001015
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0400 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño del asiento 0400
Longitud vástago LS 68 mm
Longitud de ranura de viruta 151 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1305083N
Designación plaquita de corte SOGX 130511
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,3 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,1 mm
Peso 1.250 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234005 41,5
EAN / GTIN 4045197696939
Número del fabricante 234005 41,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 130511.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos