Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 12

Número de artículo: 232275 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: 12×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 12×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Longitud útil L1 144 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 232275 12
EAN / GTIN 4062406106041
Número del fabricante 232275 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores vc en un 30 %.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.