Tornillo Torx Plus®, Accionamiento: 25IP

Número de artículo: 231999 25IP
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 25IP
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 35 mm
Par de apriete mín. recomendado 15 Nm
Par de apriete máx. recomendado 15 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 231999 25IP
EAN / GTIN 4062406063436
Número del fabricante 231999 25IP