{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Diámetro del filo mín. D | 22 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 22 mm | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Clase | HB7725 | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HiPer-Drill | |
| Configurable | no | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 4,56 mm | |
| Grosor de la inserción | 7,9 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7725 | |
| Grosor de la inserción T | 7,9 mm | |
| Clase de tolerancia | m7 | |
| Peso | 2.338 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231660 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197714510 | |
| Número del fabricante | 231660 22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |