{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Diámetro del filo mín. | 16,5 mm | |
| Configurable | no; no | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 3,42 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Grosor de la inserción | 5,8 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 16 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7710 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | HB7725 | |
| Longitud de alcance | 15 mm | |
| Longitud total | 15 mm | |
| Peso | 9,766 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231660 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197714404 | |
| Número del fabricante | 231660 16,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |