Perno de bloqueo esférico, autoblocante, con mango de protección, d1=5 mm / l1=35 mm / acero inoxidable 1.4542, endurecido por segregación

Número de artículo: 22350.1017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22350.1017
EAN / GTIN 4030618281177
Número del fabricante 22350.1017
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Rápido y fácil de solucionar para conexiones que se repiten con frecuencia.
Todos los modelos son resistentes a la corrosión. En el caso del acero inoxidable 1.4542: Perno endurecido de alta resistencia, por lo que es extremadamente resistente y ofrece una gran protección contra el desgaste.
Empuñadura de protección robusta (botón pulsador no sobresaliente). La forma del mango protege contra la activación involuntaria del botón pulsador.

Material
Parte del perno
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
asa
  • Acero inoxidable
botón pulsador
  • Acero inoxidable
pluma
  • Acero inoxidable
Manejo
Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Marcado
Modelo de acero inoxidable 1.4542 con marcado debajo de las bolas.

Indicaciones
Modelo especial bajo pedido.

Accesorios
Posibilidad de fijación para cable de sujeción EH 22400.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra