Fresa de avance elevado MFH Harrier con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles SO..

Número de artículo: 222050 50/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 26 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 5 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 150 mm
⌀ de mango Ds h6 42 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 76 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,83 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 25 mm
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tamaño de plaquita 14
Tornillo para plaquita reversible 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 222050 50/3
EAN / GTIN 4960664712588
Número del fabricante THN07618
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados