• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de avance elevado 7792VX con taladro, para plaquitas de corte reversibles XD..

Número de artículo: 221908 40/4L
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo Dc
40 mm
Diámetro del orificio de montaje D3
22 mm
Longitud total L
40 mm
Profundidad de corte máx. L2
2,5 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Ángulo de ajuste
12 grados
Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Sujeción para mandril de fresado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
22 mm
Tipo de alojamiento
Taladro (interior)
Ángulo de desprendimiento hacia atrás
5 grados
Ángulo de inmersión máx.
0,94 grados
Lubricante refrigerante
sí
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S - atornillado a través de la perforación (con avellanado)
Serie
7792VX
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud de alcance A
40 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado plano (FPL)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Fresa copiadora
Plaquita de corte adecuada
XD.. 1205
Tamaño de plaquita
12

Identificación y clasificación

Número de artículo 221908 40/4L
EAN / GTIN 4056544198211
Número del fabricante 6025272
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.