{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Scheibenfräser mit Bund | |
| Diámetro del filo | 160 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 70 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 40 mm | |
| Anchura de corte mín. | 10 mm | |
| Anchura de corte máx. | 41,2 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 16 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 8 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 1 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P | |
| Número de plaquitas de corte, total | 16 | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Peso | 1.410 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN4000-88 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de cortadora; Fresado de ranuras | |
| Tipo de producto | Fresas de disco, corte por tres lados | |
| Profundidad de corte mín. | 10 mm |
| Número de artículo | 218566 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530400 | |
| Número del fabricante | 218566 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |