• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de disco DeepMILL-G Ancho ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Número de artículo: 218234 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de disco
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 50 mm
Ancho de corte B 4 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 24
Longitud total L 6 mm
Material de corte MDI
Serie DeepMILL-G
Profundidad de corte máx. ap 12 mm
Denominación del fabricante Frässcheiben DeepMILL-G
Ángulo de ajuste 90 grados
Clase HB720
Peso 86 g
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE); Fresado de ranuras (FNU)
Profundidad de corte por corte 12 mm
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 4 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 218234 50
EAN / GTIN 2050001737328
Número del fabricante 164450
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fresado de ranuras, punzonado, construcciones nervadas.
DeepMILL-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.