• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado SOMT 120508 PDER, para Softcut® HSI, HB7520

Número de artículo: 214885 UNI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    18,74 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    15,62 € / 1 unidad
a petición
En stock
10.798 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT 120508 PDER
Clase HB7520
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Softcut®
Denominación del fabricante SOMT 120508 PDER; Softcut HSI
Forma básica forma cuadrangular
Ancho de la placa de corte B 12,7 mm
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Longitud de la placa de corte L 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,7 mm
Altura del filo de corte 5,14 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema continuo
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 7 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Número del fabricante 214885 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.