{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 11,8 mm | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Par de apriete | 10 Nm | |
| Longitud total L | 105 mm | |
| Longitud de alcance A | 53 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01600115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 52 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | VHM-Aufnahme konisch kurz | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 16 mm | |
| Precisión de concentricidad | 10 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Longitud útil LN | 51 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Con rosca | sí | |
| Material | metal duro | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 0,231 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 210569 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197557865 | |
| Número del fabricante | 210569 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |