{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de ranura | |
| Recubrimiento | Diamante (D) | |
| Diámetro del filo Dc | 2 mm | |
| Longitud de filo Lc | 2 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Longitud de alcance A | 40 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,025 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 0,016 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 0,032 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00400105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 4 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h5 | |
| Longitud vástago LS | 32 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,025 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Torusfräser | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Medida superior | 0 mm | |
| Medida inferior | -0,005 mm | |
| Diámetro posición libre D1 | 1,91 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas de mango Torus | |
| Ángulo de transición α | 16 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular R | 0,3 mm | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM DIAMANT | |
| Vorschub pro Zahn in | grafito | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,005 mm | |
| Longitud funcional | 40 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 17.000 min-1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado copiador; Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU); Fresado por generación (FWA) | |
| Anillo de color | color negro | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral; Fresado copiador |
| Número de artículo | 209726 2X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197919229 | |
| Número del fabricante | 209726 2X40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |