Fresa toroidal de MDI R1 0,3, Diamante, ⌀ DC × L1: 1X15mm

Número de artículo: 209726 1X15
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
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento Diamante (D)
Diámetro del filo Dc 1 mm
Longitud de filo Lc 1 mm
Longitud total L 60 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Longitud de alcance A 15 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,02 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h5
Longitud vástago LS 37 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,025 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Torusfräser
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,005 mm
Diámetro posición libre D1 0,95 mm
Tipo de fresa ISO Fresas de mango Torus
Ángulo de transición α 16 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 0,3 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in grafito
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,005 mm
Longitud funcional 15 mm
Número de revoluciones máx. 28.000 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado copiador; Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color negro
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral; Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo 209726 1X15
EAN / GTIN 4045197918970
Número del fabricante 209726 1X15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
copiado: ap = 0,10×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z