• A surcharge was added to this item price.

Fresa toroidal de MDI R1 0,3, Diamante, ⌀ DC × L1: 1X10mm

Número de artículo: 209726 1X10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Denominación del fabricante VHM-Torusfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0040 mm
Procesamiento en seco adecuado
Diámetro del mango DS 4 mm
Longitud del mango LS 32 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 4 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,005 mm
Aceite inapropiado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Diámetro del filo Dc 1 mm
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,005 mm
Longitud de filo Lc 1 mm
Longitud de cabeza L3 1 mm
Tipo de fresa ISO Fresas de mango Torus
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 10 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 15 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 30 grados
De la espiral 30 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 0,3 mm
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 18 mm
Longitud útil L1 1 mm
Longitud total L 50 mm
Longitud funcional 10 mm
Número de revoluciones máx. 38.000 min-1
Peso 6 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Anillo de color color negro
Tipo de producto Fresa de ranura
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,005 mm
Profundidad de corte máx. L2 0,05 mm; 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 209726 1X10
EAN / GTIN 4045197918963
Número del fabricante 209726 1X10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
copiado: ap = 0,10×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z