Fresa toroidal de MDI R1 0,3, Diamante, ⌀ DC × L1: 2X25mm

Número de artículo: 209726 2X25
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
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento Diamante (D)
Diámetro del filo Dc 2 mm
Longitud de filo Lc 2 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Profundidad de corte máx. L2 0,07 mm; 0,14 mm
Longitud de alcance A 33 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0040 mm
Longitud vástago LS 37 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,005 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante VHM-Torusfräser
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,005 mm
Diámetro posición libre D1 1,91 mm
Tipo de fresa ISO L
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 10 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 15 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 30 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 0,3 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,005 mm
Longitud funcional 25 mm
Número de revoluciones máx. 24.000 min-1
Peso 9 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color negro
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 209726 2X25
EAN / GTIN 4045197919205
Número del fabricante 209726 2X25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
copiado: ap = 0,10×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,20×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z