Desbarbador hacia adelante y hacia atrás de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 208180 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
810 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,05
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ±0,05
Número de dientes Z 4
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,25×L2 en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Fresado de achaflanado hacia delante y hacia atrás 45
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Longitud total L 75 mm
Forma de punta
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 208180 3
EAN / GTIN 4045197198358
Número del fabricante 208180 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
115
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.