{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ de corte DC | 6 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 5 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,3×D al contornear | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 7 mm | |
| Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
| ⌀ mínimo de reducción del mango D5 | 5,5 mm | |
| ⌀ máximo de reducción del mango D6 | 5,9 mm | |
| Longitud total L | 57 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,022 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | 206333 6/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406276270 | |
| Número del fabricante | 206333 6/0,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |