GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 6/0,5 mm

Art-nr: 206333 6/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
145 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 7 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 21 mm
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 5,5 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 5,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,022 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206333 6/0,5
EAN/GTIN 4062406276270

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning. För utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika material.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1
Radiestorlek 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiestorlek > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrfräsning.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 206280.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen