• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas y refrigeración interna TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Número de artículo: 203120 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 93 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 36 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,24 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 45 mm
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie Master Inox
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 36 mm
Denominación del fabricante GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Tamaño del asiento 0120
Longitud vástago LS 45 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Ejecución del mango HB
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM AlTiN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11,8 mm
Longitud de cabeza L3 36 mm
Tipo de fresa ISO G
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HB
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de transición α 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 36 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Número de rompevirutas 2
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 6
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 45 mm
Longitud funcional 36 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,24 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203120 12
EAN / GTIN 4067263117124
Número del fabricante 203120 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Alta seguridad en el proceso, así como mejor evacuación de las virutas gracias a los espacios entre dientes ampliados. Sustrato de metal duro optimizado para una mayor resistencia a la rotura por flexión y una duración extrema, también en aceros inoxidables de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. Divisor de virutas posicionado en los filos.
Versión con refrigeración interna para una mejor evacuación de las virutas.

Ventaja:

Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 y 204019.
ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos