Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Número de artículo: 203104 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Diámetro del filo Dc 5 mm
Longitud de filo Lc 20 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 37 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 20 mm
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 23 mm
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Forma de asiento Con ranura longitudinal
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Longitud vástago LS 37 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 20 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 37 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 25,84 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 7
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 20 mm
Peso 21 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203104 5
EAN / GTIN 4045197814647
Número del fabricante 203104 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Rompevirutas desplazados.

Ventaja:

Corte largo ya en diámetros de herramienta pequeños.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,05×D para el mecanizado TPC.