Fresas de MDI con divisores de virutas HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 203085 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,18×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 23 mm
⌀ de cuello D1 3,9 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Número de rompevirutas 1
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,08 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 0,046 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203085 4
EAN / GTIN 4062406573737
Número del fabricante 203085 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
330
Acero < 900 N/mm²
P
290
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Divisor de virutapara una rotura de viruta controlada.

Nota:

ae máx. = 0,18×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.