• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT INOX con separadores de virutas HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: 202954 20
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
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 41 mm
Longitud total L 104 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 20 mm; 41 mm
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte HC-K30
Longitud de alcance A 54 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51,3 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,013 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie INOX
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-K30
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HC-K30
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M,P
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19,5 mm
Longitud de cabeza L3 41 mm
Tipo de fresa ISO L
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 8 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 5 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Número de filos de centro 4
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 40 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 37 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 52 mm
Longitud funcional 79 mm
Peso 455 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202954 20
EAN / GTIN 4069515039703
Número del fabricante 202954 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Con divisores de viruta para la trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente. Valores de corte para el mecanizado TPC en ToolScout.