Cabezal de fresa de disco, mandril de fresado Ø 27

Número de artículo: 193183
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 193183
EAN / GTIN 4069739324371
Número del fabricante 64.4027NZI2TKWZ65MB75
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, BMT40 DMG Mori, cabezal de fresado de disco, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 64.4027NZI2TKWZ65MB75
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 218,1
  • Máx. Par de giro (TQX): 20 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 99 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 71 mm
  • Tamaño del mango: BMT40 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Mandril de fresado Ø27 (ranura longitudinal y transversal)
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos