Ejecución:
Cinta de sierra refrentada de MD, con triscado, con un triscado escalonado y un ángulo de desprendimiento positivo de 11°. Especialmente apropiada para aserrar materiales con una tensión propia hasta una resistencia mecánica de aprox. 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
El patrón de triscado especial evita el bloque de la cinta con secciones elevadas del material. Ventajosa de forma general en lijadoras de banda más antiguas.
RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, ilimitada, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.
Nota:
En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarle en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.°
110020.
Precio por unidad = precio por metro lineal×longitud de la cinta
incluido punto de soldadura.
Plazo de entrega aprox. 3 semanas.
Datos de pedido: Número de artículo y tamaño (dientes por pulgada)×longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.°
174113 tam. 2 / 3 × 4640 mm.