{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 3,105 m | |
| Anchura | 2,309 m | |
| Con estabilizadores | no | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 4,66 m | |
| Anchura de la plataforma | 0,75 m | |
| Profundidad de la plataforma | 3 m | |
| Altura de trabajo hasta aprox. | 6,66 m | |
| Móvil | sí | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Clase de carga | Clase de carga 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Tipo de producto | Andamiaje |
| Número de artículo | 156445 | |
| EAN / GTIN | 4031405564459 | |
| Número del fabricante | 156445 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |