Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, M: M16

Número de artículo: 139653 M16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Diámetro del filo Dc 13,4 mm
Paso de rosca 2 mm
Longitud de filo Lc 33 mm
Longitud total L 108 mm
Número de ranuras de sujeción 6
Diámetro del mango DS 18 mm
Longitud vástago LS 48 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Empleo con tipo de perforación Hasta 2×D en agujero ciego y pasante
Perfil total sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 ZYL01800100
Forma de asiento Standard
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master TM
Denominación del fabricante GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Diámetro posición libre D1 16,5 mm
Diámetro nominal de la rosca 16 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 4 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 15 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Aplicación interior/exterior Interior
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 60 mm
Longitud funcional 108 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 13
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 139653 M16
EAN / GTIN 4045197957818
Número del fabricante 139653 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139653 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139653 + 129100 HE.