{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Form | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0120 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango | 12 mm | |
| Tipo de rosca | G | |
| Diámetro nominal de la rosca, pulgadas | 0,375 pul | |
| Rosca | G3/8 | |
| Paso de rosca | 1,337 mm | |
| Número de pasos por pulgada | 19 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 228 X | |
| Longitud de roscadora | 49,98 mm | |
| Ángulo de corte | 7,5 grados | |
| Cantidad de cortes | 6 | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ejecución del elemento de corte | Con ranura para lubricación y suciedad | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| Diámetro del orificio central | 16,05 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 16,05 mm | |
| Ángulo de flanco | 55 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 9 mm | |
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 49,98 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 2189 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas |
| Número de artículo | 139475 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515003759 | |
| Número del fabricante | 139475 G3/8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |