Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form con ranuras de lubricación 6GX, TiN, M: M12

Número de artículo: 139195 M12
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
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiN
Rosca D M12
Paso de rosca 1,75 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 11,2 mm
Longitud total L 110 mm
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Diámetro del mango DS 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6GX
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00902105
Longitud vástago LS 85 mm
Lubricante refrigerante
Serie Pro Form
Denominación del fabricante HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Diámetro de rosca nominal, métrico D 12 mm
Diámetro de corte previo 10,93 mm
Longitud de la parte roscada Lc 25 mm
Longitud de corte previo 5,07 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 11,2 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 110 mm
Peso 102 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139195 M12
EAN / GTIN 4069515003643
Número del fabricante 139195 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HIPIMS TiN optimizado de última generación.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.