Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizado, M: M18

Número de artículo: 132642 M18
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0140 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 14 mm
Longitud del mango LS 59 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 9 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 18 mm
Rosca M18X2.5
Paso de rosca 2,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6H
Diámetro de corte previo 15 mm
Ancho de llave 11 mm
Longitud de roscadora Lc 37,7 mm
Longitud de corte previo 12,5 mm
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Forma del corte previo B
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 15,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 11 mm
Material de corte HSS-E
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 125 mm
Longitud útil L1 54 mm
Longitud total L 125 mm
Peso 156 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 376
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132642 M18
EAN / GTIN 4069515001786
Número del fabricante 132642 M18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos