Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizado, M: M22

Número de artículo: 132642 M22
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0180 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango DS 18 mm
Longitud del mango LS 60 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 22 mm
Rosca M22X2.5
Paso de rosca 2,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6H
Diámetro de corte previo 19 mm
Ancho de llave 14,5 mm
Longitud de roscadora Lc 37,7 mm
Longitud de corte previo 12,5 mm
Longitud de ranura de viruta 98 mm
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central 19,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS-E
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 66 mm
Longitud total L 140 mm
Peso 285 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 376
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132642 M22
EAN / GTIN 4069515001809
Número del fabricante 132642 M22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos