• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI GARANT Uni Hero con mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,7mm

Número de artículo: 123020 9,7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,7 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 142 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 95 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,19 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 46,9 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Uni
Denominación del fabricante GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 9,7 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 30 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 81 mm
Longitud funcional 99 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color naranja
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 80,5 mm
Avance en acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 123020 9,7
EAN / GTIN 4069515012799
Número del fabricante 123020 9,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+ 1,5× DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 123021.
Forma HE: pedir con n.° 123020 y 129100HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega variable y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.