• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,5mm

Número de artículo: 122480 3,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC-S20
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,5 mm
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud total L 62 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 20 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 31,42 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 36 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Ejecución del mango HA
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 6 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,64 mm
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-S10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HC-M20
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m7
Longitud de alcance A 26 mm
Longitud útil L1 14 mm
Longitud funcional 61,4 mm
Peso 14 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Color rosa
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 14,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122480 3,5
EAN / GTIN 4062406777388
Número del fabricante 122480 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Especial para el arranque de virutas de aleaciones basadas en titanio y níquel. Con revestimiento de alto rendimiento TiAlSiN, resistente al desgaste, para una duración prolongada, junto con una calidad de taladrado óptima y formación de rebabas muy reducida.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122481.
Forma HE: pedir con n.° 122480 y 129100HE.