Corona hueca HSS Profundidad de corte 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Número de artículo: 119010 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Material de corte HSS
⌀ de mango 25 mm
Profundidad de corte 25 mm
Longitud total L 72 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Número del fabricante 63133119051
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona HSS con alta vida útil y alojamiento QuickIN.
Longitud total: 72 mm en todos los tamaños de barrena

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520; 076525; 076535 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119000 y 119010 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.