{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 18 mm | |
| Longitud útil L1 | 25 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Diámetro vástago DS | 25 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Nova | |
| Configurable | no | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Fresa de corona | |
| Contenido | pieza única | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 25 mm |
| Número de artículo | 119010 18 | |
| EAN / GTIN | 4014586612560 | |
| Número del fabricante | 63133180051 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |