Taladradora de corona hueca, Tipo: 727053

Número de artículo: 076520 727053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante KBU35Q
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.100 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 130 min-1 - 520 min-1
Portaherramientas forma QuickIN
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 12 mm - 35 mm
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M14 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de avellanado 31 mm
⌀ máximo de escariado 16 mm
Longitud pie magnético 175 mm
Anchura pie magnético 80 mm
Carrera de trabajo 135 mm
Peso 10,6 kg
Longitud 311 mm
Anchura 198 mm
Altura 603 mm
Tensión de red 230 V
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Identificación y clasificación

Número de artículo 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Número del fabricante 72705361000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.
  • Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.
  • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
  • Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).
  • Construcción de peso optimizado.
Máquina de corona hueca compacta, ligera, magnética de 1 marcha con una elevada funcionalidad y sensor de vuelco.

Volumen de suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.