Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Número de artículo: 119000 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Material de corte MD
Profundidad de corte 35 mm
Longitud total L 77 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 119000 12
EAN / GTIN 4014586239996
Número del fabricante 63127086019
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520; 076525 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119000 y 119010 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descargas y documentos

Productos adecuados