Brocas espirales extralargas HSS FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 × longitud total L: 9X320mm

Número de artículo: 116240 9X320
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 1869
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 320 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 220 mm
Diámetro vástago DS 9 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,1 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00900105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 9 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h8
Longitud vástago LS 100 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Spiralbohrer überlang HSS FS
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,1 mm
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 211 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 206,5 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 116240 9X320
EAN / GTIN 4045197028914
Número del fabricante 116240 9X320
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
GG (G)
K
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Núcleo considerablemente reforzado sin aumento de núcleo. Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Broca especial para taladros profundos. Para taladros especialmente profundos o hundidos. La espiral de ranura plana permite una buena evacuación de viruta; por este motivo, en las perforaciones especialmente profundas, los vaciados de virutas son menos frecuentes.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso