Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,8mm

Número de artículo: 116050 6,8

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 6,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 340
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 91,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 102 mm
Longitud total L 156 mm
⌀ de mango Ds 6,8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 116050 6,8
Número del fabricante 116050 6,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
64
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
52
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
26
Acero < 750 N/mm²
P
26
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill − broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso