Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10mm

Número de artículo: 116050 10

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 116050 10
Número del fabricante 116050 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
64
Aluminium (med korte spåner)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
26
Stål < 750 N/mm²
P
26
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
GG (G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill − broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso