Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-13KB

Número de artículo: 115056 1-13KB
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
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido Juego / surtido
Lubricante refrigerante
Número de piezas 29 ud.
Serie CleverDrill
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del filo, máx. Dc max. 13 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 115056 1-13KB
EAN / GTIN 4062406742386
Número del fabricante 115056 1-13KB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.