HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats 1-13KB

Art-nr: 115056 1-13KB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Serie CleverDrill
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 29
Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Nej
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115056 1-13KB
EAN/GTIN 4062406742386

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborrar DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Anmärkning:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen