Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm

Número de artículo: 114580 2,4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    7,53 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    6,27 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Norma
DIN 338
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
2,4 mm
Clase de tolerancia ISO
h8
Longitud total L
57 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
30 mm
Diámetro vástago DS
2,4 mm
Ángulo, 1.er escalón
118 grados
Ángulo de espiral, mín.
35 grados
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,02 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00240105
Clase de tolerancia del asiento
f11
Longitud vástago LS
27 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento
derecha
Forma de rectificado
C
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Longitud útil L1
28 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
26,4 mm
Avance en
INOX > 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114580 2,4
EAN / GTIN 4045197855060
Número del fabricante 114580 2,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.