{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 338 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 7,2 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 109 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 69 mm | |
| Diámetro del mango DS | 7,2 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 35 grados | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,05 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00720105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Clase de tolerancia del asiento | h8 | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,5 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Paso helicoidal | 40 mm | |
| Forma de rectificado | C | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO8 TIALN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud útil L1 | 61 mm | |
| Longitud funcional | 107,5 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 58,2 mm | |
| Avance en | INOX > 900 N/mm2 |
| Número de artículo | 114550 7,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197021212 | |
| Número del fabricante | 114550 7,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |