Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,8mm

Número de artículo: 114450 4,8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    5,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,48 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
603 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,8 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 86 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 52 mm
Diámetro del mango DS 4,8 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 41 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Spiralbohrer HSS-E
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,12 mm
Sentido de torcimiento derecha
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud de alcance A 69 mm
Longitud útil L1 49,6 mm
Peso 9 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 44,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 114450 4,8
EAN / GTIN 4045197018670
Número del fabricante 114450 4,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado.
Espirales de ranura plana, brillantes a partir de 3mm, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta tamaño 3,9 mm.
Con afilado forma S a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.