{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00500105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 5 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 5 mm | |
| Longitud del mango LS | 28 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 5 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h6 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 15 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,44 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 18 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 120 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 32 mm | |
| Longitud útil L1 | 1,44 mm | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| Longitud funcional | 58,56 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca de centrar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 112103 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197959409 | |
| Número del fabricante | 112103 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |