Dispositivo anticaídas deslizante SKN BFD SK11, Longitud: 10m

Número de artículo: 098139 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SKN BFD SK11
Longitud 10 m
⌀ cable guía 11 mm
Material cable guía Poliamida
Número de mosquetones 2
Peso 1,65 kg
Mosquetón KOBRA TRI / FS 51
Tipo de producto Dispositivo colector

Identificación y clasificación

Número de artículo 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Número del fabricante L-0543-10
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

SKN BFD SK11. Dispositivo de recogida deslizante de acero con un tiempo de reacción extremadamente breve. Los trabajos verticales son posibles debido a la aptitud de los cantos. Fuerza de impacto notablemente reducida gracias a la absorción de energía en el deslizamiento sobre alma interior (⌀ 11 mm). Peso máximo de trabajo vertical 140 kg.
  • Amortiguador de caída de cinta integrado para un peso del usuario de hasta 140 kg.
  • Apropiada para cables de 11 mm.
  • Ensayo en cantos según RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norma:

EN 353-2