Sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000x, Tipo: E3000X

Número de artículo: 097978 E3000X
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Número del fabricante 4553.000

Descripción

Ejecución:

Protección respiratoria constante durante todo el proceso de soldadura. La unidad de ventilador suministra constantemente aire depurado. Esto permite un trabajo sin perturbaciones y sin resistencia respiratoria. Además, se evitan la sudoración y la acumulación de calor en la máscara. Un sensor integrado controla el caudal de aire, que se puede regular en tres niveles, según las necesidades. Un conmutador giratorio permite conducir el 20 % del aire a la parte frontal para la refrigeración adicional.

Norma:

EN 12941

Idóneo para:

  • N.º 097977 tam. AIR máscara de soldadura automática aire fresco optrel® vegaview2.5
  • N.º 097193 tam. AIR protección facial optrel® clearmaxx
  • N.º 097947 tam. AIR máscara de soldadura automática aire fresco optrel® panoramaxx

Volumen de suministro:

Tubo flexible de aire, filtro previo, filtro de partículas TH3, batería estándar, cargador y tapa de filtro.