• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ 100 V

Número de artículo: 097910 GRAPHIC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 3M™Speedglas™ 100
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 40 ms - 250 ms
Clasificación según EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Número del fabricante 7100166735
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática con todas las funciones básicas importantes. Para la protección fiable, con una excelente relación de precio y rendimiento. Con cómoda cinta para la cabeza y sistema de carraca de funcionamiento suave para el ajuste preciso de la forma. Determinación individual del retardo de aclarado con función Delay. Elevada resistencia a los choques según EN 175:B. Compatible con otros EPI, p. ej., máscaras de protección respiratoria. Vidrio frontal intercambiable. Niveles de protección oscuros: 8-12. Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil 1.500 horas). Campo visual filtro de soldadura: 44 × 93 mm.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, WIG con electrodos y de alto amperaje

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT