Protector auditivo de cápsula VeriShield 100 D, Tipo: VS100D

Número de artículo: 097766 VS100D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VeriShield 100
Denominación del fabricante VeriShield VS100D
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Número del fabricante 1035196-VS
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula de la serie VeriShield 100 D ofrece al empleado una mayor seguridad, sobre todo gracias a la Sound-Management-Technology (SMT) que bloquea ruidos dañinos, conservando a la vez la percepción natural de la voz y las señales. Además, ofrece numerosas posibilidades de adaptación para todos los tamaños de cabeza y una abertura más amplia de la cápsula. La durabilidad de las cápsulas se consigue, sobre todo, por medio del material robusto y del diseño resistente. El material ligero contribuye a mejorar la comodidad de uso. El suave material de Memory Foam de los auriculares es muy apropiado para usuarios con conductivos auditivos sensibles o audífonos.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Nota:

Sets de higiene para la serie VeriShield 100 D el n.° 097761.